TP規格コンテナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)98グレー注文コード65665889品番TP-483L-G
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。

用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。容量(L)98外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×288グレー材質PP質量(g)2675有効内寸(mm)792×457×265内寸法(mm)802×467×275外寸法(mm)838×503×288RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65665889
2024-07-01
用途: 水入れ
三菱鉛筆株式会社

底に数カ所穴が開いています。表示ありましたか?不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする