日本磨料工業
ピカールネリ
商品レビューを投稿する
内容量
1個(180g)
注文コード
65668185
品番
18100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。
粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。
金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
用途
金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ
仕様
研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ
液性
油性個体
番手
(目安)#600
外観
黄土色
素材
磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄
主原料
研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
注意
※柔らかい布に適量つけ、汚れが取れるまで磨いて下さい。
※十分磨けましたら、別の柔らかい乾いた布で良く拭き取って下さい。
※平均粒径から番手目安を設定しました。
※目立たないところで試してからご使用下さい。