KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127

 

KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127
KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127
KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127
KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127
KH-2485-00 GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670127

GREATWAVEカバーノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード65670127品番KH-2485-00
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインした、日本製カバーノートセミB5サイズ。
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。
ノートカバーは表紙が開くポケット仕様になっているので、写真やチケット、メモを入れられたり、お好きな用紙に差し替えて頂くことも可能。

用途葛飾北斎の「グレートウェーブ」が表紙のカバーノート!カバーはポケット仕様なので用紙の差し替えも可能。仕様セミB5・30枚(60ページ) / 7mm罫(グレー)材質【ノート】紙 【表紙】紙 【ノートカバー】PP0.15mm厚寸法(mm)258.5×186.5×5【ノート収納】252×179収納サイズ【表紙ポケット】B4(H257×W368mmまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする