セキセイ
クリップファイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10冊)
色
ネイビー
注文コード
65670240
品番
SSS-1616-15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。不透明の表紙がついているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
用途
360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。
仕様
A4-E
その他
内ポケット付
材質
【表紙】再生発泡PP 2.3mm厚 【とじ具】鉄
寸法(mm)
335×237×14
色
ネイビー
収納枚数(枚)
30
グリーン購入法
適合