997F ケアハンドル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
仕上オークブラウン
内容量1個注文コード65671071品番#997F-450-8
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

材質:天然木
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm

長さ(mm)40幅(mm)30高さ(mm)450仕上オークブラウン
注意
※天然木を使用した商品については材質の特性上、色や木目等にばらつきがあります。
※片面タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする