CZ228-3-LL 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 65674221

上着(フルダルポプリン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65674221品番CZ228-3-LL
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様ISO クラス8材質ポリエステル100%グリーンサイズLLRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グリーン LLサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする