243J-18-3 3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色 3M(スリーエム) 65678071

3M マスキングテープ No.243J?Plus?黄色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)18
内容量1箱(48巻)注文コード65678071品番243J-18-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。

用途
自動車塗装に。
シーリング用。
幅(mm)18長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする