曜日別特売
SNCX38300 天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付 Panasonic(パナソニック) 65680618

天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)36.7
光束(Lm)4299
内容量1台注文コード65680618品番SNCX38300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
消費電力(W)
36.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.1
入力電流(A)
0.5(100V時)
光束(Lm)
4299
適用畳数
~8畳
仕様
キレイコート仕様(パネル)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(パネル(2・1枚切替可能)・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、照明・スピーカー動作時:消費電力46.7W、入力電流0.5A、照明動作時:36.7W・4299 lm・117.1 lm/W、入力電流0.39A、スピーカー単体動作時:消費電力10.0W、入力電流0.17A、Wi-Fi対応、光色によって、全光束などの性能値が変化します。
長さ(mm)
712
幅(mm)
550
質量(kg)
4.9
色
【アクリルパネル】透明
高さ(mm)
99
電圧(V)
100
仕上
【アクリルカバー】乳白つや消し
光源
LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
Casual/Stylish Modern
エコロジー商品
省エネ
注意
※機器の設定にはスマートフォンが必要です。
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする