- 消費電力(W)
- 46.3
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 118.7
- 入力電流(A)
- 0.61(100V時)
- 光束(Lm)
- 5499
- 適用畳数
- ~12畳
- 仕様
- キレイコート仕様(パネル)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(パネル(2・1枚切替可能)・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、照明・スピーカー動作時:消費電力56.3W、入力電流0.61A、照明動作時:46.3W・5499 lm・118.7 lm/W、入力電流0.48A、スピーカー単体動作時:消費電力10.0W、入力電流0.17A、Wi-Fi対応、光色によって、全光束などの性能値が変化します。
- 長さ(mm)
- 712
- 幅(mm)
- 550
- 質量(kg)
- 4.9
- 色
- 【アクリルパネル】透明
- 高さ(mm)
- 99
- 電圧(V)
- 100
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや消し
- 光源
- LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デザイン
- Casual/Stylish Modern
- エコロジー商品
- 省エネ