Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65680706
品番
SLB81305
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
光源
LEDコンパクトランプΦ45用
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
80
注意
※コンパクトランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可