曜日別特売
SLK22006 セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック) 65680749

セード ペンダント用 高さ200mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65680749品番SLK22006
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする