曜日別特売
5434 15X33 耐熱ポリイミドテープ 5434 3M(スリーエム) 65681099

耐熱ポリイミドテープ 5434

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量1箱(16巻)
テープ幅(mm)15
内容量1箱(16巻)注文コード65681099品番5434 15X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
リフロー対応

用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
アンバーテープ幅(mm)15基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする