曜日別特売
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628
2608902151 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ) 65683628

丸のこ刃 エキスパート木材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)165
刃厚(mm)1.5
歯数48
内容量1個注文コード65683628品番2608902151
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。

用途木材の切断仕様1(主要切断物)歯数48本体寸法(mm)165×165×1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)165穴径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする