※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃 エキスパートラミネート材
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65683671
品番
2608902127
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途
ラミネート材の切断
仕様
1.2(主要切断物)
歯数
48
本体寸法(mm)
165×165×1.8
刃厚(mm)
1.8
外径(mm)
165
穴径(mm)
20