スワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65696885
品番
SA12-3000E
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
質量(kg)
約30
端子形状
UP
容量(kVA)
3
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
200
外形寸法H(mm)
220
絶縁種別
F
取付寸法A(mm)
138
取付寸法B(mm)
144
取付穴E(mm)
10×20
端子ねじ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0-E