単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード65696946品番SA21-300E
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台

質量(kg)約4.2端子形状UP外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)128外形寸法H(mm)131絶縁種別E容量(VA)300取付寸法A(mm)97取付寸法B(mm)70取付寸法C(mm)68取付穴E(mm)6.5×12取付穴F(mm)5端子ねじ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)120-110-100-0-E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする