曜日別特売
SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235

SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235
SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235
SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235
SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235
SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学 65697235

LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
倍率4倍
内容量1セット注文コード65697235品番SKKL-B 4XAR レンズクリーナーセット
参考基準価格(税別)¥58,860販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。
オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。
ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。
レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。
本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。
是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。

消費電力(W)7定格電圧(V)100倍率4倍定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする