1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369

1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369
1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369
1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369
1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369
1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369
1403022-0161 メンロード30/2 綿100% ミヤマ(三山) 65698369

メンロード30/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番D161
D161
L101
L102
L103
L104
L107
L108
L110
L111
L114
L115
L116
L118
L119
L120
L121
L124
L128
L129
M130
M132
M135
M138
L139
D142
L143
L144
L145
L146
M148
M149
M151
M153
D157
D159
D162
D163
D165
D166
D167
M172
M173
M174
M180
D184
D185
D188
D190
D191
D192
M194
D196
D198
D199
D203
D204
M205
D206
D208
D209
L210
L211
L213
L216
M221
L222
L225
M229
M230
M231
L234
M235
D238
D241
D243
D244
D245
D246
D249
D250
D251
D253
D256
D258
M259
D260
L263
L266
D268
M273
D293
D295
D297
内容量1本(0.94kg)注文コード65698369品番1403022-0161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

定番綿糸、業界トップカラー数、コーマ糸(きれいな糸)。

用途ニット工業用糸質量(kg)0.94混率(%)綿100番手30/2色番D161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする