曜日別特売
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368
- カップヌードル 欧風チーズカレー 日清食品 65709368

カップヌードル 欧風チーズカレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(85g×20個)注文コード65709368品番-
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,290
販売価格(税別)
4,898

ビーフとトマトの味わいが特徴の欧風カレースープに別添で3種のチーズを配合した「特製チーズパウダー」を付けました。
風味豊かで甘みとコクのあるチーズパウダーがスープの旨味を引き上げます。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。

種別ラーメン質量(g)103種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)85保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:300ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、たん白加水分解物、ポーク調味料)、スープ(糖類、豚脂、小麦粉、チーズパウダー、でん粉、トマトパウダー、香味調味料、カレー粉、オニオン調味料、乳等を主要原料とする食品、食塩、香辛料、酵母エキス、牛脂)、かやく(味付牛ミンチ、チーズ加工品、マッシュルーム、にんじん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘多糖類、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/卵/乳/牛肉/大豆/鶏肉/豚肉/りんご/ゼラチン入数(個)20栄養成分(1食(85g)当たり)エネルギー:420kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:21.9g、炭水化物:46.9g、食塩相当量:4.4g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:124mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする