MVK500190XV MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚 Manfrotto 65709456

MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード65709456品番MVK500190XV
参考基準価格(税別)¥57,727販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。
カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて
フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。
デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。
三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。
様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」
を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な
「クイックパワーロック」を採用しています。

仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする