岡田装飾金物
D40ベアリング入ワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65710838
品番
15T27
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D40
寸法(mm)
カン下:51
材質/仕上
ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった