EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163

EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163
EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163
EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163
EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163
EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163
EP7N40 ワンタッチ封筒 100枚パック オキナ 65711163

ワンタッチ封筒 100枚パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長形40号
内容量1袋(100枚)注文コード65711163品番EP7N40
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

封かんに便利なワンタッチのり付。お得なボリュームパックです。

寸法(mm)90×225サイズ長形40号坪量(g/m2)70郵便番号欄ありテープありグリーン購入法適合窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711163
2023-04-27
用途: 封筒

店頭では100枚入りがないので、大変お得な普通の封筒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする