H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208

H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208
H-10K 揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g 揖保乃糸 65711208

揖保乃糸 手延ひやむぎ 400g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード65711208品番H-10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,178
販売価格(税別)
14,980

つるつるシコシコの食感と、桃と緑の色麺が人気です。

寸法(mm)270×70×30内容400g×25包ケース質量(kg)11ケース寸法(mm)340×265×148賞味期限製造後730日
関連資料:(0.15MB)
注意
※画像は一部代表画像・サンプル画像の場合があります、記載の商品名・内容をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする