アズワン品番64-6479-61本体サイズ(mm)38×38×25質量(g)18材質(本体)筐体:ポリカABSブレンド測定径(Φmm)13光源測定用:2×High-CRILEDs波長(nm)測定:380~730角度(°)測定:45/0観察光源D50視野角2°表色系・表色値Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),LRV,Hue仕様利用可能アプリ:Nix Digital,Nix Paints(AppStore,Googleplay)付属品USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース