Nix Sensor
NIX color sensor NIXシリーズ
Bluetooth通信でスマートフォン・タブレットアプリ操作・表示するカラーリーダー。測色データはスマートフォンからメール等送信可能。
材質(本体)
筐体:ポリカABSブレンド
波長(nm)
測定:380~730
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スマートフォンはご自身でご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
本体サイズ(mm)
質量(g)
測定径(Φmm)
光源
角度(°)
観察光源
視野角
表色系・表色値
付属品
器差
繰返し性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65715975
NIX-P2S-EN-000-001-M
64-6479-62
60×60×42
48
15
測定用:2×High-CRILEDs
測定:45/0
D50
2°
Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),Hue,LRV,XYZ
USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース
ave.ΔE<0.35,max.<0.75
ΔE<0.15
¥
74,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715966
NIX-M2S-EN-000-001-M
64-6479-61
38×38×25
18
13
測定用:2×High-CRILEDs
測定:45/0
D50
2°
Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),LRV,Hue
USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、クリヤケース
-
-
¥
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715984
NIX-Q1S-EN-000-001-M
64-6479-63
60×60×43
48
15
測定用:4×DualHigh-CRILEDs
測定:45/0、視野:2&10
D50/D65
2°/10°
Lab,HEX,sRGB,CMYK,LCH(ab),Hue,LRV,XYZ
USBケーブル、クリップ付きストライプ、ポーチ、キャリングケース、白色校正板、レンズクリーナー、レンズワイパー、検査成績書
ave.ΔE<0.30,max.<0.75
ΔE<0.10
¥
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000