曜日別特売
SS-570 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU) 65716063

SS-570 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU) 65716063
SS-570 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU) 65716063

電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1式周波数帯域(MHz)DC~2注文コード65716063品番SS-570
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。

用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。適合機種PS-54、PS-52付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55質量(g)約520奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源(V)DC±12V±0.5V電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18周波数帯域(MHz)DC~2高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)外部磁界の影響800mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)出力確度~500A±1.0%rdg.±5mV、~700Apeak±2.0%rdg.(DC、正弦波45~66Hz)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)立ち上がり時間175ns以下(10~90%)定格電力(VA)7.2(連続最大入力にて)測定可能導体径(Φmm)20以下最大ピーク電流(A)±700Apeak(非連続)定格電流(Arms)500
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする