曜日別特売
SS-530 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716097

 

SS-530 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716097
SS-530 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716097
SS-530 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716097
SS-530 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 65716097

電流プローブ SS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数帯域(MHz)DC~50MHz
内容量1式注文コード65716097品番SS-530
参考基準価格(税別)¥561,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。

用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。適合機種PS-54、PS-52感度3レンジ:0.1/1/10[V/A]周波数帯域(MHz)DC~50MHz最大ピーク電流(A)3レンジ:50/7.5/0.75Apeak定格電流(Arms)3レンジ:30/5/0.5仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする