5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630

5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630
5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630
5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630
5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630
5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630
5 E-20 蛍光フロート ハリミツ 65717630

E-20 蛍光フロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ・内蔵オモリ:5●残浮力(オモリ):4注文コード65717630品番5
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

とても見やすいツヤ消し蛍光塗料。ケミホタルが取り付け可能で、夜釣りにも最適。残り浮力が大きいので、活きエサの泳がせ釣りにも最適。オモリが入っているので遠投が出来ます。浮力があるのにアタリに敏感。*サルカン付

仕様●サイズ・内蔵オモリ:5●残浮力(オモリ):4長さ(cm)24自重(g)28
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする