曜日別特売
STA22 ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 65718251

 

STA22 ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 65718251
STA22 ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 65718251
STA22 ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 65718251

ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
吸着力(N)20
内容量1個注文コード65718251品番STA22
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
皿ねじ用穴用いて固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました

直径(Φmm)22全高(mm)6吸着力(N)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6自重(g)8
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください
※ゴム製品のため寸法は参考の値とさせていただきます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする