曜日別特売
PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728

PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728
PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728
PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728
PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728
PFXPSA65FD18W11 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 65720728

産業用PC PSA6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個使用周囲温度(℃)0~50 (0.6m/s エアフローあり) / 0~40 (エアフローなし)使用CPUIntel(R) Core i5Processors, i5-1345UE解像度1920 x 1080 ドット(Full HD)注文コード65720728品番PFXPSA65FD18W11
参考基準価格(税別)¥525,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。

仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230質量(kg)4.9以下シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)406.4 × 262.4 × 58.8スレッド12メモリー8GB表示色1600万色解像度1920 x 1080 ドット(Full HD)使用周囲温度(℃)0~50 (0.6m/s エアフローあり) / 0~40 (エアフローなし)使用CPUIntel(R) Core i5Processors, i5-1345UE画面サイズ15型(ワイド)適合パネル厚さ(mm)1.6~5表示ドット数1920×1080 ドット(Full HD)パネルカット寸法(mm)W394 x H250タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)コア数P-Core 2/E-Core 8ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1モニターサイズ15型(ワイド)シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする