曜日別特売

電工ジョイント ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード65722110品番MJ-415
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適
継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)
使用用途に合わせた先端金具3種類付属

付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)長さ(m)1ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする