曜日別特売
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557

※商品画像

N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557
N-1312 ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 65722557

ネジ隠しカバー付き アイプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック注文コード65722557品番N-1312
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。
幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。
コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。
安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。

用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする