イトーキマーケットスペース
DVD/ゲーム棚板セット 10・15° (RVS専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
間口(mm)
600
900
1200
1800
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65722591
品番
RAVP-TD6015-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。
背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
用途
角度は10°・15°の2段階にセットできます。
色
ダークグレー
間口(mm)
600
高さ(mm)
164
セット内容
DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2
角度(°)
10・15
収納数
DVD:41枚(DVDは背幅14mmとして算出)
注意
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません