曜日別特売
RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609

RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609
RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609
RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609
RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609
RAVP-TD6010-PF DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 65722609

DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
間口(mm)600
内容量1セット注文コード65722609品番RAVP-TD6010-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。
背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。

用途
支柱の最上段にDVD棚を取り付ける必要がある際に使用。
ブラケットの爪を一部カットしてあり、上連結パイプに干渉しません。
ダークグレー間口(mm)600高さ(mm)164セット内容DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2角度(°)10※最上段用収納数DVD:41枚(DVDは背幅14mmとして算出)
注意
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする