- GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ Gamakatsu 65722776

- GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ Gamakatsu 65722776
- GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ Gamakatsu 65722776
- GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ Gamakatsu 65722776
- GM3791 ウィンドブレーカースーツ がまかつ Gamakatsu 65722776

GM3791 ウィンドブレーカースーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズLL#ブラック×ゴールド注文コード65722776品番-
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質〈本体〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%質量(kg)約0.7(L)#ブラック×ゴールドサイズLL胸囲(cm)96~104身長(cm)170~180股下(cm)77尻廻(cm)~110適応腹囲(cm)86~102
注意
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする