- GM3790 ロゴフーディ #グリーン がまかつ Gamakatsu 65723440

GM3790 ロゴフーディ #グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード65723440品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
サイズ
LL
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
63
身丈(cm)
73
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.67(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする