曜日別特売
- GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルー がまかつ Gamakatsu 65723571

- GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルー がまかつ Gamakatsu 65723571
- GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルー がまかつ Gamakatsu 65723571

GM3766 2WAYウォームジップシャツ #ブラック×ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード65723571品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

暖かく動きやすいジップシャツ
断熱保温素材エアーホールド(R)を採用。(熱伝導率が低く断熱効果が優れる空気を積極的に利用した断熱素材。特殊な生地組織や起毛により、生地におけるデッドエアー層の割合を高めることで優れた断熱効果を発揮。そのため低温環境下での衣服内の温度低下を抑えます。)
縫製箇所を最小限にし肌へのあたりや縫製部分の突っ張りを減少し腕の動きを妨げず、最高のパフォーマンスにつなげます。
腕の取り回しが楽なラグランスリーブ仕様で、釣りの動きにも対応。
袖まくりがしやすい袖口ゴムシャーリング仕様。
洗濯ネット付き。

材質〈本体〉ポリエステル100%質量(kg)約0.33サイズL胸囲(cm)91~97身長(cm)165~175適応腹囲(cm)83~89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする