- GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ネイビー がまかつ Gamakatsu 65723966

GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ネイビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード65723966品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。

サイズ
LL
胸囲(cm)
97~103
身長(cm)
170~180
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
86
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.24(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする