がまかつ Gamakatsu
GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
L
LL
M
S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65724000
品番
-
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。
サイズ
M
胸囲(cm)
87~93
身長(cm)
160~170
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.24(L)