曜日別特売
425 12X55 アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム) 65725208

アルミ箔テープ 425

(9件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(48巻)寸法(幅Wmm×長さLm)12×55注文コード65725208品番425 12X55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。

用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用テープ厚さ(mm)0.11基材アルミ箔粘着剤アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)12×55ライナー無し
注意
※切断にはカッターが必要
コア(芯)デザインが複数混在する可能性がございます
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053387
2022-01-06
用途: 機械の製造時
株式会社エンロバ製造業

粘着力も高く、R個所など簡単に貼ることが出来、使いやすいです。

対象商品 : 37053326
2021-05-05
用途: 車メンテナンス
建設業・工事業

静電気除去での車燃費向上にちょうど良い厚みで良いです。燃費と乗り心地が良くなり素晴らしいです

対象商品 : 37053362
2019-05-21
用途: 車両に貼り付け
ケーパワーズ株式会社

懐かしい話ですが、車両に導電性を生かしトヨタ自動車公表の
随所に貼り付けました。
確かに効果実感しました。

1が参考にしています
2019-01-10
用途: 自動車のオカルトチューン

ボンネット内の吸気経路何ヵ所かに貼ってみました。なんかプラシーポのような気はしますが、低速が扱いやすくなったかもしれません。過吸器ついてるエンジンのほうが効果あるのかもしれないですが、大した投資ではないので、他の方も試してみてください。

対象商品 : 37053326
2018-09-29
用途: 車の静電気防止
有限会社ビッグサクセス自動車・二輪車・自転車関連業

細めを選択して正解でした。
サイズの種類が豊富で助かりました。

対象商品 : 37053326
2018-04-28
用途: アルミテープチューニング
その他業種

エンジンの吹け上がりがスムーズになり、回転数も上がった。ステアリングソ操作もなめらかになった。

対象商品 : 37053344
2017-07-22
用途: フィルム劣化防止、及び補強として
製造業

現在試験中で1、2ヶ月使用した段階で耐久性を判断する。

対象商品 : 37053326
2016-05-26
用途: グリップヒーターの隙間埋めに
製造業

グリップヒーターとハンドルバーの間の隙間が大きくて空回りしていたので購入しました。アルミ箔テープを巻いた後に遅乾性のブレーキクリーナを吹き付けてグリップヒーターを差し込めば取付簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする