3M(スリーエム)
鉛箔テープ 420
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10巻)
注文コード
65725951
品番
420 19X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
導電性に優れた鉛箔が基材です。
遮蔽性に優れています。
凹凸面によくなじみます。
耐候性に優れています。
用途
防湿用シールとして。
X線の遮蔽に。
化学処理のマスキングに。
一般生産工場、事業所用。
基材
鉛箔
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×32.9
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。