曜日別特売
420 25X32 鉛箔テープ 420 3M(スリーエム) 65725960

鉛箔テープ 420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(7巻)注文コード65725960品番420 25X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

導電性に優れた鉛箔が基材です。
遮蔽性に優れています。
凹凸面によくなじみます。
耐候性に優れています。

用途
防湿用シールとして。
X線の遮蔽に。
化学処理のマスキングに。
一般生産工場、事業所用。
基材鉛箔寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする