853 25X65 ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム) 65726030

ポリエステルテープ 853

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)注文コード65726030品番853 25X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。

用途
・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護
・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途
・湿気の侵入から重要エリアをシーリング
基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする