三菱電機
LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
5000
3000
5000
4000
3500
光源色
昼白色
電球色
昼白色
白色
温白色
光束(Lm)
2250
1520
1670
1560
2050
2250
2090
3030
3330
3090
4390
4800
4480
消費電力(W)
15.6
12
15.6
22.3
29.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65734753
品番
EL-LA20010N/2AHTZ
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途
建築化照明器具
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
クラス
L600タイプ
定格電圧(V)
100~242
出力
高出力
光束(Lm)
2250
消費電力(W)
15.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.2
質量(kg)
0.9
演色指数(Ra)
85
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
プラスチック 乳白
カバー
角形カバー
グリーンマーク
認定