曜日別特売
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924

FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924
FCP301 2301 ウィンジョブ CP301 アシックス 65735924

ウィンジョブ CP301

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード65735924品番FCP301 2301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。

サイズ(cm)25.5足幅3E相当プライムレッド×ホワイト仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)トラスコ品番835-4472形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種 認定番号1475材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)415(26.5cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、4が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 建設現場での日常業務時
建設業・工事業

信頼できるメーカーなので購入しました。
履き心地も良く満足しています。

対象商品 : 65736274
2020-08-06
用途: 重量物運搬
卸売・小売業

以前、履いていた物よりクッション性がよくて
脚が疲れにくい感じがします。

対象商品 : 71844946
2019-07-17
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

黒を購入しました。今までホームセンターで買った安いのを使ってましたが爪先は痛くなるし魚の目は出来るし散々でした。これは長時間履いても疲れず痛くならずさすがは専門メーカーのアシックスです。さらに出張のときそのまま履いていけるので荷物が減ったのもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65735967
2019-02-20
用途: 船上作業

雨天時にも滑り難く、軽さも満足。
通気性の悪さが少し気になるけど、とても良い安全靴だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 65735924
2019-03-17
用途: 作業時
ゼロネット株式会社製造業

サイズがどうかと思いながら普通履きのサイズで申し込みしましたが、丁度良いサイズでした。マジックテープで履きやすいです。安全靴なのでやや重たいですがそれは仕方ない事です。

対象商品 : 65736186
2019-01-06
用途: ハツリ作業、解体作業時
建設業・工事業

軽くて履きやすい靴です。
足場作業時にも昇降が苦痛無くできます。

対象商品 : 65735924
2018-03-02
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽くて、作業にはとてもいいシューズです。
地味な作業服に差し色をしてくれる、朱赤はカッコいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 71844885
2020-12-08
用途: 建設業

右足の小指の付け根に先芯が当たり、歩くときに痛いです。
なぜか右側だけです。
中敷きを抜いたりしてみましたがダメでした。
2日で断念しました。
軽くていいのですが、私には合わなかったようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする