三菱電機
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
6500
5000
3500
光源色
白色
昼光色
昼白色
温白色
明るさ(Lm)
10000
13400
6400
消費電力(W)
61.6
82.8
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65736318
品番
MY-N910331/W2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,000
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
61.6
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
8520
明るさ(Lm)
10000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65736318
MY-N910331/W2AHZ
18864460
MY-N910431/W2AHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)