三菱電機
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
5000
4000
6500
5000
3500
光源色
昼白色
白色
昼光色
昼白色
温白色
明るさ(Lm)
5000
10000
13400
6400
消費電力(W)
30.4
61.6
82.8
40
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65736589
品番
MY-N950331/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
30.4
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100~242
大きさ
110形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4650
明るさ(Lm)
5000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65736589
MY-N950331/NAHTN
18864731
MY-N950431/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)