曜日別特売
MY-N965331/WWAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65736729

MY-N965331/WWAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65736729
MY-N965331/WWAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65736729

LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
明るさ(Lm)6400
消費電力(W)40
内容量1台注文コード65736729品番MY-N965331/WWAHTN
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)40定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光源寿命40000時間光束(Lm)5100明るさ(Lm)6400グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする