曜日別特売
MY-N420332/WWAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736808

MY-N420332/WWAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736808
MY-N420332/WWAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736808

LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色温白色
光束(Lm)1670
消費電力(W)13.6
明るさ(Lm)2000
内容量1台注文コード65736808品番MY-N420332/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,700

Myシリーズ

光源色温白色色温度(K)3500定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2000光束(Lm)1670消費電力(W)13.6エネルギー消費効率(Lm/W)122.7演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736808MY-N420332/WWAHTN18861915MY-N420432/WWAHTNMY-N420332/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18861915LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする