曜日別特売
MY-N425482/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736878

MY-N425482/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736878
MY-N425482/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機 65736878

LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光源色昼白色
光束(Lm)2330
消費電力(W)15.8
明るさ(Lm)2500
内容量1台注文コード65736878品番MY-N425482/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Myシリーズ

光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)2330消費電力(W)15.8エネルギー消費効率(Lm/W)147.4演色指数(Ra)85ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする